Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2463410 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R40-40 230V - 2463410

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2463410 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD.R40-40 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873177661

Artikelnummer

ITW2463410

Herstellernummer

2463410

Hersteller

ITW

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare - 4 poli - Larghezza: 3 moduli DIN - Tipo: R - Corrente = 40A - Tensione = 230V AC - Contatti = 4N