Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2462330 CONTATTORE 4 POLI 2 MOD.R25-13 230V - 2462330

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2462330 CONTATTORE 4 POLI 2 MOD.R25-13 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895141136

Artikelnummer

ITW2462330

Herstellernummer

2462330

Hersteller

ITW

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello ITW2462330 - CONTATTORE 4 POLI 2 MOD.R25-13 230V