ITALWEBER SPA - ITW2306031 BARRA PETTINE 4P P=18 SEZ=16 TIPO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Länge - 1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873101024
Artikelnummer
ITW2306031
Herstellernummer
2306031
Hersteller
ITW
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V


