ITALWEBER SPA - ITW2306028 BARRA PETTINE 2P P=18 SEZ=16 TIPO S - 2306028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873100935
Artikelnummer
ITW2306028
Herstellernummer
2306028
Hersteller
ITW
Anzahl der Phasen:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Una gamma completa di accessori garantisce l’utilizzo ottimale dei portafusibili BCH. Tale gamma comprende: pratici kit di spinette per l’accoppiamento dei portafusibili; barre a pettine isolate; morsetti di connessione e tappi per barre a pettine isolate. Barre a pettine isolate


