ITALWEBER SPA - ITW1812304 FUS BS1362 6,4X25,4 2A 240V - 1812304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x25 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
100 ST
EAN
8024873249078
Artikelnummer
ITW1812304
Herstellernummer
1812304
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x25 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


