Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1811999 CENTRALINO 307X409X150 26M C/TRAS - 1811999

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1811999 CENTRALINO 307X409X150 26M C/TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 26

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Art der Schließung - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873139607

Artikelnummer

ITW1811999

Herstellernummer

1811999

Hersteller

ITW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

26

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

307 mm

Breite:

409 mm

Tiefe:

150 mm

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.