Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1811998 CENTRALINO 235X217X105 8M C/TRAS - 1811998

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1811998 CENTRALINO 235X217X105 8M C/TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Art der Schließung - Druckknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873139591

Artikelnummer

ITW1811998

Herstellernummer

1811998

Hersteller

ITW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Schließung:

Druckknopf

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

235 mm

Breite:

217 mm

Tiefe:

105 mm

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.