Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1811874 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1250A 500V - 1811874

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1811874 PORTAF SEZ. 3P GR.4A 1250A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873138358

Artikelnummer

ITW1811874

Herstellernummer

1811874

Hersteller

ITW

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4a

Polzahl:

3

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Kabeleinführung:

oben/unten

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Portafusibili sezioNabili serie “lts/s”. I portafusibili sezionabili LTS/S sono realizzati in materiali autoestinguenti. Il sezionamento, che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l’apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all’interno della maniglia aperta. La maniglia può essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili in svariate versioni, da 1 a 4 poli e per fusibili aventi grandezze da NH-000 a NH-4a. Una vasta gamma di accessori è disponibile per monitorare l’intervento dei fusibili oppure lo stato della maniglia del sezionatore (aperto/chiuso). Gli accessori di copertura dei terminali consentono la massima protezione contro i contatti accidentali. Grandezza: 4a. Tipo: LTS/S-4a-1x3. In: 1250A.