ITALWEBER SPA - ITW1743063 FUS W-660GH 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 63 A 
- Auslösecharakteristik - sonstige 
- Nennspannung AC - 690 V 
- Stromart - AC 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8024873118404
Artikelnummer
ITW1743063
Herstellernummer
1743063
Hersteller
ITW
Nennstrom:
63 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
690 V
Stromart:
AC
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V



