ITALWEBER SPA - ITW1743063 FUS W-660GH 63A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 63 A 
- Caratteristica di intervento - Altri 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8024873118404
Codice prodotto
ITW1743063
Cod. produttore
1743063
Produttore
ITW
Corrente nominale:
63 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di corrente:
AC
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V