Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1679500 FUS NH-3 500A 550V DC PER BATTERIE - 1679500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1679500 FUS NH-3 500A 550V DC PER BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung DC - 550 V

  • Abschaltleistung - 30 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873243687

Artikelnummer

ITW1679500

Herstellernummer

1679500

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung DC:

550 V

Abschaltleistung:

30 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 550V DC