Startseite
Nicht mehr in Produktion

ITALWEBER SPA - ITW1232040 FUS DTIII GG 40A 500V - 1232040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - ohne

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873046677

Artikelnummer

ITW1232040

Herstellernummer

1232040

Hersteller

ITW

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

ohne

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D gG ritardati. grandezza: D III / DT III

ITALWEBER SPA

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie