Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1061040 BARRA RAME 60X10 L=4MT.

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1061040 BARRA RAME 60X10 L=4MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873067979

Artikelnummer

ITW1061040

Herstellernummer

1061040

Hersteller

ITW

Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm): 60 x 10 x 2000-4000. L = 4 m.