ITALWEBER SPA - ITW1050840 BARRA RAME 50X8 L=4MT - 1050840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Länge - 4000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 8 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873133131
Artikelnummer
ITW1050840
Herstellernummer
1050840
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Länge:
4000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
8 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


