ITALWEBER SPA - ITW1015520 BARRA RAME 15X5 L=2MT - 1015520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 5 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873044482
Artikelnummer
ITW1015520
Herstellernummer
1015520
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


