ITALWEBER SPA - ITW1001225 BARRA FLEX. BRF 100X1X6 L=2MT - 1001225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 1569 A
Länge - 2000 mm
Breite - 100 mm
Lamelliert - ja
Lamellenstärke - 1 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Isoflex
EAN
8024873076636
Artikelnummer
ITW1001225
Herstellernummer
1001225
Hersteller
ITW
Bemessungsbetriebsstrom:
1569 A
Länge:
2000 mm
Breite:
100 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Barra flessibile di rame. Queste barre sono costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rosso rivestito con uno strato isolante in PVC nero autoestinguente, applicato per estrusione, quindi senza saldature. Il rispetto di adeguate tolleranze tra l’anima e l’isolante rende le barre estremamente flessibili ed evita la formazione di pericolose sacche d’aria, che ne diminuirebbero la rigidità dielettrica. Tensione nominale: 1000V c.a., 1500V c.c. Il rivestimento isolante è un composto vinilico di grande resistenza di colore nero. Allungamento max: 365%, durezza shore A: 85, resistenza alla rottura: 19,6 N/mm², resistenza alla temperatura in funzionamento: -40°C / +150°C secondo UL 1581, comportamento al fuoco: autoestinguente V0 (UL-94), rigidità dielettrica: 20 kV/mm.


