ITALWEBER SPA - ITW0900158 PORTAF HK63215 10A 240V - 0900158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873020493
Artikelnummer
ITW0900158
Herstellernummer
0900158
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 0,75 mmq


