ITALWEBER SPA - ITW01760 MORSETTO CAVO-BARRA 5/10MM 300MMQ - 01760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...10 mm
Sammelschienenbreite - 20...30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 38 mm
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Packung
3 ST
EAN
4021267017606
Artikelnummer
ITW01760
Herstellernummer
01760
Hersteller
ITW
Sammelschienendicke:
5...10 mm
Sammelschienenbreite:
20...30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
600 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


