Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01318 MORSETTO CAVO-BARRA 5/10MM 185MMQ - 01318

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01318 MORSETTO CAVO-BARRA 5/10MM 185MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Sammelschienenbreite - 20...30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 38 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²

Packung

  • 6 ST

EAN

4021267013189

Artikelnummer

ITW01318

Herstellernummer

01318

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Sammelschienenbreite:

20...30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

38 mm

Max. Leiterquerschnitt:

185 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

500 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01318 - MORSETTO CAVO-BARRA 5 10MM 185MMQ