Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01292 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 70MMQ - 01292

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01292 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 12...30 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873096399

Artikelnummer

ITW01292

Herstellernummer

01292

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

12...30 mm

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetti per connessione alle barre di rame piene. I morsetti di connessione cavi e/o barre flessibili alle barre di rame piene si possono collocare direttamente sulle barre di rame, con spessori di 5 o 10 mm e larghezze da 12 a 30 mm, senza bisogno di effettuare alcuna lavorazione. Sezione cavo min. - max (mm2) 16-70.