ITALWEBER SPA - ITW01290 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 35MMQ - 01290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 270 A
Packung
10 ST
EAN
4021267012908
Artikelnummer
ITW01290
Herstellernummer
01290
Hersteller
ITW
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
10.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


