ITALWEBER SPA - ITW01289 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ - 01289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 180 A
Packung
20 ST
EAN
4021267012892
Artikelnummer
ITW01289
Herstellernummer
01289
Hersteller
ITW
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
180 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
7.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


