ITALWEBER SPA - ITW01285 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ - 01285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...5 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 270 A
Packung
10 ST
EAN
8024873096344
Artikelnummer
ITW01285
Herstellernummer
01285
Hersteller
ITW
Sammelschienendicke:
5...5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
12...30 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
10.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


