Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01203 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 120MMQ - 01203

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01203 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 120MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 10...10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12...30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 470 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4021267012038

Artikelnummer

ITW01203

Herstellernummer

01203

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

10...10 mm

Sammelschienenbreite:

12...30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

470 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto di connessione alle barre di rame - Spessore barre: 10 mm - Sezione cavo: 16 / 120 mmq