Startseite

ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ - 01068

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW01068 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...5 mm

  • Sammelschienenbreite - 12...30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Breite der Klemme - 23.5 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4021267010683

Artikelnummer

ITW01068

Herstellernummer

01068

Hersteller

ITW

Sammelschienendicke:

5...5 mm

Sammelschienenbreite:

12...30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Breite der Klemme:

23.5 mm

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01068 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ