Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202515 FBA-BV200-14 MATTONCINO ISOLANTE - 7202515

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202515 FBA-BV200-14 MATTONCINO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaumblöcke

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm

  • Außenbreite - 144 mm

  • Außenhöhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195428220

Artikelnummer

OBO7202515

Herstellernummer

7202515

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schaumblöcke

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

200 mm

Außenbreite:

144 mm

Außenhöhe:

25 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Mattoncino isolante sottovuoto intumescente 200x144x25mm, marrone