Startseite
Nicht mehr in Produktion

IRSAP - 3IREIL058I0101 ARES/EI 1462/580 CL.01 B01 - EIL058I0101

KopierenKopieren
IRSAP - 3IREIL058I0101 ARES/EI 1462/580 CL.01 B01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Heizkörper - gerade

  • Schwenkbar - nein

  • Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung - 700 W

  • Farbe - weiß

  • Form des Stahlungsrohres - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8033539210147

Artikelnummer

3IREIL058I0101

Herstellernummer

EIL058I0101

Hersteller

3IR

Ausführung Heizkörper:

gerade

Schwenkbar:

nein

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

700 W

Farbe:

weiß

Form des Stahlungsrohres:

rund

Werkstoff:

Stahl

Breite:

580 mm

Anzahl der Rohre:

28

Höhe:

1462 mm

Tiefe:

30 mm

Versorgungsspannung:

230...230 V

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Gewicht:

18.1 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Digitalanzeige:

nein

Programmierbar:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Busfähig:

nein

Lernfähig:

nein

Verbrauchsanzeige:

nein

Bedienung über App:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ARES ELETTRICO con resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato • Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio • Elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm • Collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm • Cavo di alimentazione in tessuto rosso lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO • Completo di liquido termovettore • Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.