INTERCABLE SRL - INR21253250 SHUNT 3P ESTR. T3N250 TMD R250 -TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8014212040534
Artikelnummer
INR21253250
Herstellernummer
21253250
Hersteller
INR
Primärstrom:
250 A
Indicato per il bypassaggio multipolare della corrente su impianti BT in tensione, per l’esecuzione di diversi interventi sugli stessi, per esempio: apertura e/o chiusura sotto carico di ponticelli di sezionamento in cassetta di derivazione e sezionamento; scollegamento e/o collegamento sotto carico di una linea in uscita da cassetta con morsettiera priva di ponticelli di sezionamento. Con l’ausilio di tale dispositivo tutte le operazioni\nsono effettuabili sotto carico.\n• Dispositivo estraibile dotato di maniglia e cinghia, usufruibili per il trasporto e l’ancoraggio dello stesso.\n• Dispositivo di bloccaggio interruttore incorporato\n• Contamanovre digitale\n• Collegamento attraverso spinotti D8 isolati\n• Grado di protezione involucro IP44\n• Cavo extraflessibile a doppio isolamento sec. la Norma IEC 228\n• Sezione cavo 25 mmq con conduttore in rame\n• Lunghezza singolo cavo 1,5 m\n• Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3 kV\n• Corrente nominale dell’interruttore 250 A\n• Resistente carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60 Hz)\n• Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.