INTERCABLE SRL - INR21243250 SHUNT FLY 3P ESTR. T3N250 TMD R250 -TIPO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8014212032737
Artikelnummer
INR21243250
Herstellernummer
21243250
Hersteller
INR
Primärstrom:
250 A
Indicato per il bypassaggio multipolare della corrente su impianti BT in tensione, per l’esecuzione di diversi interventi sugli stessi, per esempio: apertura e/o chiusura sotto carico di ponticelli di sezionamento in cassetta di derivazione e sezionamento; scollegamento e/o collegamento sotto carico di una linea in uscita da cassetta con morsettiera priva di ponticelli di sezionamento. Con l’ausilio di tale dispositivo tutte le operazioni sono effettuabili sotto carico. • Dispositivo estraibile dotato dimaniglia e cinghia, usufruibili per il trasporto e l’ancoraggio dello stesso. • Dispositivo di bloccaggio interruttore incorporato • Contamanovre digitale • Collegamento attraverso spinotti D8 isolati • Grado di protezione involucro IP44 • Cavo extraflessibile a doppio isolamento sec. la Norma IEC 228 • Sezione cavo 25 mmq con conduttore in rame • Lunghezza singolo cavo 1,5 m • Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3 kV • Corrente nominale dell’interruttore 250 A • Resistente carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min. • Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60 Hz) • Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.