Startseite

INSET SPA - INSB13007 IPC16 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730505555

Artikelnummer

INSB13007

Herstellernummer

B13007

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° per tubi rigidi di diametro 16 mm, autoestinguente UL94: V0,realizzata in PVC rigido grigio RAL 7035. Gradi di protezione IP65, resistente ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11). Assicura un’installazione sicura e affidabile sia indoor che outdoor.