INSET SPA - INSB11962 CIRN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - stecken
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
8010730509096
Artikelnummer
INSB11962
Herstellernummer
B11962
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
stecken
Mit Muffe:
ja
Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 16 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035, è disponibile in confezione da 6 pezzi.



