Startseite

INSET SPA - INSB11907 CIRN20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Ausführung - stecken

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730508815

Artikelnummer

INSB11907

Herstellernummer

B11907

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

stecken

Mit Muffe:

ja

Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 20 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035, è disponibile in confezione da 6 pezzi.