INSET SPA - INSB10519 HALO50 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 44.7 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - sonstige
Packung
15 M
Produktserien
EAN
8010730001002
Artikelnummer
INSB10519
Herstellernummer
B10519
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
44.7 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035



