INSET SPA - INSB10518 HALO40 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 35.5 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - sonstige
Packung
15 M
Produktserien
EAN
8010730000999
Artikelnummer
INSB10518
Herstellernummer
B10518
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
35.5 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035



