INSET SPA - INSB10517 HALO32 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Packung
33 M
EAN
8010730000982
Artikelnummer
INSB10517
Herstellernummer
B10517
Hersteller
HBO
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Innendurchmesser:
27.7 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


