Startseite

INSET SPA - INSB10514 HALO16 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 12.7 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 60 M

EAN

8010730000951

Artikelnummer

INSB10514

Herstellernummer

B10514

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

12.7 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

HALO 16 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO