INSET SPA - INSB10430 GRI240 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Packung
10 M
EAN
8010730020300
Artikelnummer
INSB10430
Herstellernummer
B10430
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
35.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie