Startseite

INSET SPA - INSB10200 CTAF25 T.CORR.AUTOR.GRI+FIL 34223 LSZH

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10200 CTAF25   T.CORR.AUTOR.GRI+FIL 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

EAN

8010730017522

Artikelnummer

INSB10200

Herstellernummer

B10200

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

17.8 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAF 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente con tirafilo 3422 GRIGIO