Startseite

INSET SPA - INSB10180 CTA50 T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10180 CTA50   T.CORR.AUTOR.GRIGIO 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 M

EAN

8010730017492

Artikelnummer

INSB10180

Herstellernummer

B10180

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

39.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTA 50 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO