INSET SPA - INSB10122 CISP32 CURVA 90° ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - stecken
Packung
45 ST
EAN
8010730002665
Artikelnummer
INSB10122
Herstellernummer
B10122
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
stecken
Curva a 90° ispezionabile in 2 pezzi si mmetrici, per due tubi rigidi dello stesso diametro. Autoestinguente UL94: V0, realizzata in PVC resistente UV. Garantisce una resistenza GWT 850° (EN 60695-2-11). grigio RAL 7035. Diametro 32 mm. Assicura un gradodi protezione IP40.