INSET SPA - INSB10114 CISP20 CURVA 90 ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
8010730002641
Artikelnummer
INSB10114
Herstellernummer
B10114
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


