Startseite

INSET SPA - INSB10110 CISP16 CURVA 90 ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 200 ST

EAN

8010730002634

Artikelnummer

INSB10110

Herstellernummer

B10110

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° ispezionabile per tubi rigidi IP40 grigio CISP16