Startseite

INSET SPA - INSB10085 CGRI40 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002894

Artikelnummer

INSB10085

Herstellernummer

B10085

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

40 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI40