Startseite

INSET SPA - INSB10077 CGRI25 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002870

Artikelnummer

INSB10077

Herstellernummer

B10077

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

25 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi, a base di PVC, diametro 25 mm, grigio RAL 7035. Garantisce una protezione IP40 e una resistenza al filo incandescente GWT 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato autoestinguente UL94: V0 resistente UV, idoneo per realizzare impianti a vista sia in ambienti interni che esterni