INSET SPA - INSB10069 CGRI16 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
8010730002856
Artikelnummer
INSB10069
Herstellernummer
B10069
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
16 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein


