INSET SPA - INSB10059 CFV25 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
8010730001538
Artikelnummer
INSB10059
Herstellernummer
B10059
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
25 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
ja


