Startseite

INSET SPA - INSB10055 CFV20 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730001521

Artikelnummer

INSB10055

Herstellernummer

B10055

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

20 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

ja

Curva variabile per tubi rigidi da 20 mm composta da un segmento corrugato con bicchieri conici di giunzione alle estremità, in colore grigio RAL 7035, assicura un grado di protezione IP64, una resistenza al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) e un livello di autoestinguenza UL94: V0. Progettata per resistere ai raggi UV, è idonea per impianti a vista sia in ambienti interni che esterni.