Startseite

INSET SPA - INSB10051 CFV16 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730001514

Artikelnummer

INSB10051

Herstellernummer

B10051

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

ja

Curva flessibile ad angolo variabile per tubi rigidi IP64 grigio CFV16