Startseite

INSET SPA - INSB05397 CIRN50 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730501519

Artikelnummer

INSB05397

Herstellernummer

B05397

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Radius:

25 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 50 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie