INSET SPA - INSB05396 CIRN40 CURVA 90 TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Ausführung - stecken
Packung
1 ST
EAN
8010730501502
Artikelnummer
INSB05396
Herstellernummer
B05396
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung:
stecken
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Durchmesser:
40 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Radius:
20 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


